Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T E40 2000W/N/E SUPER 4550K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T E40 2000W/N/E SUPER 4550K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH42000NES/02

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 245000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941159

Hersteller Artikelnummer

HMH42000NES/02

Hersteller Typ

BAIHMH42000NES/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMH42000NES/02

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

245000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4550 K

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Lampenspannung:

220 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p60

Durchmesser:

106 mm

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.825 kg

OSR POWERSTAR HQI-T E40 2000W/N/E SUPER 4550K