Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T G12 70W/NDL UVS 4200K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T G12 70W/NDL UVS 4200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100208129

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 5800 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937294

Hersteller Artikelnummer

60100208129

Hersteller Typ

BAI60100208129

Hersteller Artikel Nr.:

60100208129

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

5800 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

100 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

84 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

81 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.040 kg

LEV POWERSTAR HQI®-T G12 70W/NDL UVS 4200K