Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 1000W/D/S PRO 6100K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 1000W/D/S PRO 6100K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100237323

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - K12s-36

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937310

Hersteller Artikelnummer

60100237323

Hersteller Typ

BAI60100237323

Hersteller Artikel Nr.:

60100237323

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

K12s-36

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6100 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

860

Lampenspannung:

125 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

sonstige

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

41 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.124 kg

LEV POWERSTAR HQI-TS K12s-36 1000W/D/S PRO 6100K