Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 2000W/D/S 6100K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 2000W/D/S 6100K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH2000DS/02

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 210000 lm

  • Sockel - K12s-36

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941143

Hersteller Artikelnummer

HMH2000DS/02

Hersteller Typ

BAIHMH2000DS/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMH2000DS/02

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

210000 lm

Sockel:

K12s-36

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

6100 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lampenspannung:

190 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

41 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2145 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.150 kg

OSR POWERSTAR HQI-TS 2000 W/D/S 6100K 187mm