Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I 70/220…240 I

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321099501

  • Ausführung - elektronisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 73 W

  • Geeignet für Lampenleistung - 73 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321099501

Sonepar Artikelnummer

120213202

Hersteller Artikelnummer

4008321099501

Hersteller Typ

PTI 70/220-240 I

Hersteller Artikel Nr.:

4008321099501

Ausführung:

elektronisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

73 W

Geeignet für Lampenleistung:

73 W

Nennspannung:

220 .. 240 V

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Ja

Für Lampenart HM:

Ja

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Mit Zugentlastung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

171 mm

Breite:

83 mm

Höhe:

32 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.290 kg

EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping). Schraubenfixierte Kabelklemmung für zuverlässige Zugentlastung. Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Anwendungsgebiete: Shopbeleuchtung. Wellnessbereiche (an trockenem, korrosionsgeschütztem Ort). Effekt- und Akzentbeleuchtung. Sicherheitshinweise: Thermisches Verhalten Durch die Verlustleistung des Vorschaltgerätes und die Wärmeentwicklung der Lampe kann es in einem geschlossenen Raum zu einem Wärmestau kommen. Deshalb ist es nötig sicherzustellen, dass auch unter ungünstigen Bedingungen die Temperatur am tc-Messpunkt des EVG nicht überschritten wird. Achtung! Gemäß den Sicherheitsvorschriften ist das Gerät vor Lampenwechsel vom Netz zu trennen!