LEDVANCE - POWERTRONIC INTELLIGENT PTi S 35/220…240 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321073112
Ausführung - elektronisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 39 W
Geeignet für Lampenleistung - 39 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321073112
Sonepar Artikelnummer
120213659
Hersteller Artikelnummer
4008321073112
Hersteller Typ
PTI 35/220-240 S
Hersteller Artikel Nr.:
4008321073112
Ausführung:
elektronisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
39 W
Geeignet für Lampenleistung:
39 W
Nennspannung:
220 .. 240 V
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Für Lampenart HI:
Ja
Für Lampenart HM:
Ja
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
110 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
30 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.250 kg


