LEDVANCE - PrevaLED® Linear G6 4000-840 560X20-LV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899606234
Lampenleistung - 21.3 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 3969 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899606234
Sonepar Artikelnummer
121024682
Hersteller Artikelnummer
4052899606234
Hersteller Typ
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV UNV1
Hersteller Artikel Nr.:
4052899606234
Lampenleistung:
21.3 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
3969 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Lampenspannung:
42.7 V
Anzahl der LEDs:
96
Form:
rechteckig
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
1290 cd
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
560 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.040 kg


