LEDVANCE - PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW FLUSH MOUNT DALI-2 TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075837584
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075837584
Sonepar Artikelnummer
121235134
Hersteller Artikelnummer
4058075837584
Hersteller Typ
PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075837584
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.044 kg


