LEDVANCE - PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 DIM FM DALI-2 DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854846922
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854846922
Sonepar Artikelnummer
121400177
Hersteller Artikelnummer
4099854846922
Hersteller Typ
PCU FLUSH MOUNT DALI-2 DIM
Hersteller Artikel Nr.:
4099854846922
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.043 kg


