LEDVANCE PV - PV-Modul 460W,1762x1134x30mm, 25,2 kg, GG,bifazial,FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854937477
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 25.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854937477
Sonepar Artikelnummer
121401057
Hersteller Artikelnummer
4099854937477
Hersteller Typ
M460N48RB-BB VS36
Hersteller Artikel Nr.:
4099854937477
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
25.200 kg
LEDVANCE M 460 N 48 RB-BB: Vollschwarzes TopCon-Glas-Glas-Modul mit 460 W Leistung (23,02 % Wirkungsgrad). 96 monokristalline Zellen, Multi-Busbar, Alurahmen, 1,2 m Kabel mit Stäubli MC4 EVO 2 Steckern und 3 integrierten Bypass-Dioden. Maße: 1762 x 1134 x 30 mm, Gewicht: 25,2 kg. Belastbarkeit: vorne 5400 Pa, hinten 2400 Pa. Elektro-Eckdaten (STC): Vmp 30,44 V, Imp 15,12 A, Voc 35,39 V, Isc 16,15 A. Betriebs-Temperaturbereich: -40 bis +85 °C.


