LEDVANCE - QUICKTRONIC ECONOMIC 1X18…24 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300638560
Ausführung - elektronisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 18 .. 24 W
Geeignet für Lampenleistung - 18 .. 24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300638560
Sonepar Artikelnummer
120213699
Hersteller Artikelnummer
4050300638560
Hersteller Typ
QT-ECO 1X18-24 S
Hersteller Artikel Nr.:
4050300638560
Ausführung:
elektronisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18 .. 24 W
Geeignet für Lampenleistung:
18 .. 24 W
Nennspannung:
220 .. 240 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Ja
Für Lampenart T16-R:
Ja
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Ja
Für Lampenart T-U:
Ja
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Ja
Für Lampenart TC-L:
Ja
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.050 kg


