Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - QUICKTRONIC FQ 2X80

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050300825564

  • Ausführung - elektronisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Lampenleistung (2-lampig) - 80 W

  • Geeignet für Lampenleistung - 80 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300825564

Sonepar Artikelnummer

120213707

Hersteller Artikelnummer

4050300825564

Hersteller Typ

QT-FQ 2X80

Hersteller Artikel Nr.:

4050300825564

Ausführung:

elektronisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

80 W

Geeignet für Lampenleistung:

80 W

Nennspannung:

220 .. 240 V

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Ja

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Ja

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Ja

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Ja

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Mit Zugentlastung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

424 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.381 kg

EVG für hocheffiziente LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. Höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie. Anwendungsgebiete: Industrie. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Sporthallen und Fabriken. Lichtbänder. Modernisierung bestehender Anlagen.