LEDVANCE - RECESSED ANGLED HOLDER RECESSED ANGLED HOLDER 4X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854921216
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854921216
Sonepar Artikelnummer
121410522
Hersteller Artikelnummer
4099854921216
Hersteller Typ
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X
Hersteller Artikel Nr.:
4099854921216
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.042 kg


