LEDVANCE - RECESSED INVERTED FRAME 600 RECESSED INVERTED FRAME H70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854910425
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854910425
Sonepar Artikelnummer
121410513
Hersteller Artikelnummer
4099854910425
Hersteller Typ
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70
Hersteller Artikel Nr.:
4099854910425
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


