LEDVANCE - RECESSED MOUNT CLIPS RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075409859
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4058075409859
Sonepar Artikelnummer
120703699
Hersteller Artikelnummer
4058075409859
Hersteller Typ
PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X
Hersteller Artikel Nr.:
4058075409859
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg


