LEDVANCE - RECESSED MOUNT FRAME 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075472976
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1231 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075472976
Sonepar Artikelnummer
120727019
Hersteller Artikelnummer
4058075472976
Hersteller Typ
PL 1200X300 RECESSEDMOUNTFRAME
Hersteller Artikel Nr.:
4058075472976
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1231 mm
Breite:
331 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.610 kg


