LEDVANCE - RECESSED MOUNT FRAME 600 RECESSED MOUNT FRAME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075402881
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075402881
Sonepar Artikelnummer
120703700
Hersteller Artikelnummer
4058075402881
Hersteller Typ
PL 600 RECESSED MOUNT FRAME
Hersteller Artikel Nr.:
4058075402881
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


