LEDVANCE - RELAY DALI-2 RAIL MOUNTING RAIL MOUNTING.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854709159
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854709159
Sonepar Artikelnummer
121376410
Hersteller Artikelnummer
4099854709159
Hersteller Typ
SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM
Hersteller Artikel Nr.:
4099854709159
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
56 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.052 kg


