LEDVANCE - SECURITY KIT SECURITY KIT 4x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075472990
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075472990
Sonepar Artikelnummer
120727021
Hersteller Artikelnummer
4058075472990
Hersteller Typ
PL SECURITY KIT 4X
Hersteller Artikel Nr.:
4058075472990
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.036 kg


