LEDVANCE - Sensor Adapter Zigbee ADAPTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075650107
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 85 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075650107
Sonepar Artikelnummer
120995676
Hersteller Artikelnummer
4058075650107
Hersteller Typ
VIVARES ZB SENS ADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075650107
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg


