Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SENSOR CEILING FLUSH IP20 360DEG IP20 WT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075240315

  • Konstantlichtregelung - Nein

  • Vernetzbar - Nein

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - Nein

  • Ansprechhelligkeit einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075240315

Sonepar Artikelnummer

120703634

Hersteller Artikelnummer

4058075240315

Hersteller Typ

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075240315

Konstantlichtregelung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

2 s

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.080 kg

Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für bündige Deckenmontage. Produkteigenschaften: 2 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung). Schutzart: IP20. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für hohe Energieeinsparung. Kompaktes Design. Anwendungsgebiete: Innenbereich. Treppenhäuser. Keller. Toiletten.