Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - SENSOR CEILING MOUNTING KIT LS-PD-6 CEILING MOUNTING KIT LIGHT/PRESENCE-6

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854748714

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854748714

Sonepar Artikelnummer

121387495

Hersteller Artikelnummer

4099854748714

Hersteller Typ

SENSOR CM KIT LS-PD-6

Hersteller Artikel Nr.:

4099854748714

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Adapter für Deckenaufbaumontage. Produkteigenschaften: Kompatibel mit SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR. Kit empfohlen für Indoor Anwendungen. Produktvorteile: Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung möglich. Dübel und Schrauben zur Montage im Lieferumfang enthalten. Perfekt abgestimmte Gehäusefarbe mit dem Sensor. Anwendungsgebiete: Ermöglicht Deckenaufbaumontage des Sensors.