LEDVANCE - SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854476358
Ausführung - Lichtsensor
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854476358
Sonepar Artikelnummer
121369385
Hersteller Artikelnummer
4099854476358
Hersteller Typ
SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
Hersteller Artikel Nr.:
4099854476358
Ausführung:
Lichtsensor
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
88 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.227 kg


