LEDVANCE - SIG 3015UELL 15/15W 30VBA20D10XFS10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300831336
Anzahl der Wendeln - 2
Lampenspannung - 30 V
Sockel - BA20d
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300831336
Sonepar Artikelnummer
120471433
Hersteller Artikelnummer
4050300831336
Hersteller Typ
SIG 3015 LL
Hersteller Artikel Nr.:
4050300831336
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenspannung:
30 V
Sockel:
BA20d
Ausführung:
klar
Geeignet für Schienenverkehr:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.019 kg


