LEDVANCE - SMART+ Candle Tunable White 4.9W 220V FR E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075729087
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4.9 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 95 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075729087
Sonepar Artikelnummer
121055203
Hersteller Artikelnummer
4058075729087
Hersteller Typ
SMARTZBB40TW 4,9W 220VFR E14 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075729087
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4.9 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Nennstrom:
38 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Ja
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
39 mm
Länge:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
B40
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.032 kg


