LEDVANCE - SMART+ Classic Dimmable 4.7W 220V DIM GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075729148
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4.7 W
Lichtstrom - 350 lm
Lampenlichtausbeute - 74 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075729148
Sonepar Artikelnummer
121055206
Hersteller Artikelnummer
4058075729148
Hersteller Typ
SMARTZBPAR16 4,7W 220VDIM GU10 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075729148
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4.7 W
Lichtstrom:
350 lm
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
38 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Lichtstärke:
600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
45 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Ja
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
148 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.043 kg


