Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SMART+ CONTACT SENSOR SENSOR

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075730052

  • Betriebsartenschalter - Nein

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Konstantlichtregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075730052

Sonepar Artikelnummer

121073648

Hersteller Artikelnummer

4058075730052

Hersteller Typ

SMART WIFI CONTACT SENSOR FS1

Hersteller Artikel Nr.:

4058075730052

Betriebsartenschalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

SMART+ Sensor zur Erkennung offener Türen und Fenster mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Kabeloser smarter Kontaktsensor zur Prüfung von geschlossenen / offenen Fenstern und Türen. Einfache und flexible Installation durch Klebeband und kabellose Bedienung. Wiederaufladbarer Akku (6 Monate Betriebsdauer pro Aufladung bei 5 Aktivierungen pro Tag). Überprüfen Sie den Batteriestand mit der LEDVANCE SMART+ WiFi APP. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Benachrichtigung bei Veränderung des Kontaktstatus. Zeichnet den Verlauf der Kontakthistorie auf. Einfache Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten basierend auf Kontaktveränderung. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Wiederaufladbarer Akku integriert. Ladekabel und Installationskit enthalten. Sicherheitshinweise: Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.