Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SMART+ GARDEN POLE 3 Pole mini extension

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075478237

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 1.9 W

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075478237

Sonepar Artikelnummer

120905008

Hersteller Artikelnummer

4058075478237

Hersteller Typ

SMART WIFI GARDPOLE MINI RGBW 3PEXT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075478237

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

1.9 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

227 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

45 lm

Leuchtenlichtausbeute:

57 lm/W

Lichtfarbe:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

22 mm

Länge:

22 mm

Durchmesser:

22 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.220 kg

Dekorative Poles für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™️ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Schutzart (Lichtpfahl): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Erweiterung auf maximal 8 Poles. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Netzteil nur im Basis-Set enthalten. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.