LEDVANCE - SMART+ MATTER Flex 2M RGB Tunable White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854373022
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854373022
Sonepar Artikelnummer
121377409
Hersteller Artikelnummer
4099854373022
Hersteller Typ
SMART MAT FLEX 2M RGBTW
Hersteller Artikel Nr.:
4099854373022
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
rot
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Max. Systemleistung:
8.5 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Gesamtlänge:
2 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.157 kg


