LEDVANCE - SMART+ MATTER Plug EU Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854295218
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart - sonstige
Farbe - schwarz
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854295218
Sonepar Artikelnummer
121377413
Hersteller Artikelnummer
4099854295218
Hersteller Typ
SMART WIFI MAT PLUG EU BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854295218
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Steckdosen phasengetrennt:
Nein
Anzahl der Phasen:
1
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
82.4 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Gerätedurchmesser:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg


