Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SMART+ OUTDOOR TERMINAL EU

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854025570

  • Farbe - anthrazit

  • Nennstrom - 16 A

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7043

  • Mit Orientierungslicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854025570

Sonepar Artikelnummer

121182610

Hersteller Artikelnummer

4099854025570

Hersteller Typ

SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL EU FS1

Hersteller Artikel Nr.:

4099854025570

Farbe:

anthrazit

Nennstrom:

16 A

RAL-Nummer (ähnlich):

7043

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.770 kg

Outdoor-Terminal mit integriertem WLAN-Repeater und zwei smarten Steckdosen. Produkteigenschaften: Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant und Amazon Alexa. Zwei smarte Standardsteckdosen können individuell angesteuert werden. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Schutzart: IP44. Zeitplanung. Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Produktvorteile: Integrierter WLAN-Repeater erweitert die WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter. WiFi Repeater ermöglicht das Koppeln anderer drahtloser Geräte mit WLAN bis zu 15 Geräten. Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz. Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten herkömmlicher Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Erdspieß enthalten für einfache Befestigung im Gartenboden. 3 Meter langes Stromkabel für flexible Installation. Inklusive Kabelverbinder, falls das Netzkabel verlängert werden muss. Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Outdoor Terminal, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden. Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren. Verwenden Sie den SMART+ Outdoor Terminal nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.