LEDVANCE - SMART+ Plug EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075729261
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 55 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075729261
Sonepar Artikelnummer
121072947
Hersteller Artikelnummer
4058075729261
Hersteller Typ
SMART+ ZB PLUG EU
Hersteller Artikel Nr.:
4058075729261
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


