LEDVANCE - SMART+ ROUND CAMERA ROUND CAMERA DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075564480
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Schutzart (IP) - IP44
Schlagfestigkeit - IK03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075564480
Sonepar Artikelnummer
121024663
Hersteller Artikelnummer
4058075564480
Hersteller Typ
SMART OUTD WIFI ROUND CAMERA DG
Hersteller Artikel Nr.:
4058075564480
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Max. Systemleistung:
15 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
105 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
109 mA
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Leuchtenlichtausbeute:
63 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
105 mm
Durchmesser:
180 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.730 kg


