LEDVANCE - SMART+ SPOT CONCENTRA Tunable White R63 60 4.7W 2700...6500 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075609532
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4.7 W
Lichtstrom - 345 lm
Lampenlichtausbeute - 73 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075609532
Sonepar Artikelnummer
120929518
Hersteller Artikelnummer
4058075609532
Hersteller Typ
SMARTWFR6360 6W 220V TW E27 4X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075609532
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4.7 W
Lichtstrom:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Nennstrom:
43 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lichtstärke:
380 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
45 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Ja
Durchmesser:
63 mm
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
R63
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.084 kg


