LEDVANCE - SMART+ Spot GU10 Multicolour 4.9W 220V RGBW GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075729186
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4.9 W
Lichtstrom - 300 lm
Lampenlichtausbeute - 61 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075729186
Sonepar Artikelnummer
121055208
Hersteller Artikelnummer
4058075729186
Hersteller Typ
SMARTZBPAR16 4,9W 220VRGBW GU10 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075729186
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4.9 W
Lichtstrom:
300 lm
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2000 .. 6500 K
Nennstrom:
38 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
100 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Ja
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.046 kg


