Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - Smart+ Swing Round Pathway Tunable White 70cm TW

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075763821

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075763821

Sonepar Artikelnummer

121064866

Hersteller Artikelnummer

4058075763821

Hersteller Typ

SMART OUTD WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

4058075763821

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

6.7 W

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

50 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Leuchtenlichtausbeute:

52 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

65 mm

Länge:

170 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.956 kg

Outdoor Smart swing round Wegeleuchte. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Netzwerkprotokoll: WiFi. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Hochwertige Materialien. Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendung (IP44). Gärten. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Netzteil enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.