LEDVANCE - SMART+ Tube with WiFi Technology T8EM 600 9W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075625990
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 1100 lm
Lampenlichtausbeute - 122 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075625990
Sonepar Artikelnummer
121024563
Hersteller Artikelnummer
4058075625990
Hersteller Typ
SMARTWF LEDTUBE T8EM 600 9W 865 TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075625990
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
1100 lm
Lampenlichtausbeute:
122 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Nennstrom:
75 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Ja
Durchmesser:
27 mm
Länge:
604 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
86 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.120 kg


