Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SMART+ UNDERCABINET TUNABLE WHITE 457mm

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075575691

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 0

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075575691

Sonepar Artikelnummer

121024574

Hersteller Artikelnummer

4058075575691

Hersteller Typ

SMART WIFI UNDERCABINET 45.7X6.5 TW

Hersteller Artikel Nr.:

4058075575691

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Länge:

1500 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

50 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK03

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 lm

Leuchtenlichtausbeute:

47 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

9 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.369 kg

Unterbauleuchte mit Wifi-Technologie. Produkteigenschaften: Vielzahl von Kombinationen möglich. Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K. Dimmbar. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Regal- und Unterbaubeleuchtung. Küchen, Arbeitsbereiche. Regale. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.