Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - SMART+ WIFI CONTACT SENSOR White

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854333132

  • Betriebsartenschalter - Ja

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854333132

Sonepar Artikelnummer

121197244

Hersteller Artikelnummer

4099854333132

Hersteller Typ

SMART WIFI CONTACT SENSOR

Hersteller Artikel Nr.:

4099854333132

Betriebsartenschalter:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Montageart:

Aufputz

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

SMART+ Sensor zur Erkennung offener Türen und Fenster mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. Kabeloser smarter Kontaktsensor zur Prüfung von geschlossenen / offenen Fenstern und Türen. Einfache und flexible Montage mit Klebeband und einer Auswahl zwischen zwei Magnetformen je nach Anwendung. Wiederaufladbare Batterie und verbesserte Batterielebensdauer (20 Monate Betriebszeit pro Ladung bei 5 Detektierungen pro Tag). Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Check the battery level by SMART+ WiFi APP. Produktvorteile: Einfache Steuerung und Automatisierung von kompatiblen SMART+ WiFi-Produkten auf der Grundlage des Kontaktstatus. Benachrichtigung bei Veränderung des Kontaktstatus. Zeichnet den Verlauf der Kontakthistorie auf. Anwendungsgebiete: Smart Home im Innenbereich. Überall dort, wo intelligente Steuerung und Automatisierung in kompatiblen Smart-Home-Systemen realisiert werden sollen. Technische Ausstattung: Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C. Ladekabel und Installationskit enthalten. Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.