LEDVANCE - SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable 60 5,5W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075528239
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenlichtausbeute - 134 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075528239
Sonepar Artikelnummer
120905098
Hersteller Artikelnummer
4058075528239
Hersteller Typ
SMARTWF A60D 6W/827 230VFILCLE274X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075528239
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
134 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.031 kg


