LEDVANCE - SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable 53 6 W/2400 K E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075610545
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 6 W
Lichtstrom - 680 lm
Lampenlichtausbeute - 113 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075610545
Sonepar Artikelnummer
121024560
Hersteller Artikelnummer
4058075610545
Hersteller Typ
SMARTWF E55D 6W/824 230VFILGDE27FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075610545
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
680 lm
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2400 K
Nennstrom:
50 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
680 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Farbe:
Gold
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Ja
Durchmesser:
64 mm
Länge:
143 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
ST64
Klirrfaktor (THD):
90 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.046 kg


