LEDVANCE - Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075793972
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 600 lm
Lampenlichtausbeute - 75 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075793972
Sonepar Artikelnummer
121072957
Hersteller Artikelnummer
4058075793972
Hersteller Typ
SMART+ WiFi Filament Globe Tunable
Hersteller Artikel Nr.:
4058075793972
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
600 lm
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2200 .. 5000 K
Nennstrom:
55 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
Gold
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Ja
Durchmesser:
95 mm
Länge:
138 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.063 kg


