LEDVANCE - SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854298394
Betriebsartenschalter - Ja
Mit Bewegungsmelder - Nein
Mit Lichtsensor - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854298394
Sonepar Artikelnummer
121197242
Hersteller Artikelnummer
4099854298394
Hersteller Typ
SMART WIFI OUTD MOTION SENSOR WH
Hersteller Artikel Nr.:
4099854298394
Betriebsartenschalter:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Montagehöhe:
2.5 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg


