Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - SMART+ WIFI Radiator Thermostat White Single Pack

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075846289

  • Farbe - weiß

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90321020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075846289

Sonepar Artikelnummer

121377414

Hersteller Artikelnummer

4058075846289

Hersteller Typ

SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075846289

Farbe:

weiß

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.256 kg

SMART+ Heizkörperthermostat mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. Gewinde für Heizungsventile M30x1,5 und mit den mitgelieferten Adaptern kompatibel mit M28x1,5, Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL, Giacomini und Caleffi Ventile. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Produktvorteile: Smartes Thermostat heizt nach individuellem Bedarf und kann über Zeitpläne, Automatisierungen und Routinen konfiguriert werden. Automatischer Modus: Benutzerdefinierte Zeitpläne auf der Grundlage eines Zeitplans oder verschiedener smarter Routinen. Manueller Modus: Ändere die Temperatur jederzeit entsprechend über die App oder direkt am Heizkörperthermostat. Urlaubsmodus: Senke die Temperatur dauerhaft ab, wenn über einen längeren Zeitraum niemand zu Hause ist. Erkennung offener Fenster: Automatische Erkennung und Abschaltung des Heizkörpers bei geöffnetem Fenster. Automatische Kalibrierung: Stellt sich automatisch auf das Heizkörperventil ein und sorgt für eine optimale Regelung. Temperaturverlauf: Überwachen Sie den detaillierten Verlauf der Temperatur. Verkalkungsschutz: Bewegt das Heizkörperventil in regelmäßigen Abständen, um Verkalkung zu verhindern. Leiser Betrieb: Der leise Motor sorgt auch in ruhigen Umgebungen für wenig störende Geräusche. Lange Batterielebensdauer: Batterielebensdauer für eine ganze Heizperiode (>9 Monate). Anwendungsgebiete: Smart Home im Innenbereich. Technische Ausstattung: Batterie enthalten (3x AA). Sicherheitshinweise: Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.