Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C USB Black

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854294280

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 39 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854294280

Sonepar Artikelnummer

121197245

Hersteller Artikelnummer

4099854294280

Hersteller Typ

SMART WIFI REMOTE CONTROLLER USB BK

Hersteller Artikel Nr.:

4099854294280

Zubehör:

Nein

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Breite:

39 mm

Höhe/Tiefe:

12.4 mm

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.052 kg

SMART+ Fernbedienungen mit WiFi Technologie. Produkteigenschaften: An-/Ausschalten und Dimmen. Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß. Lichtszenen einstellbar. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control. Produktvorteile: Steuerung der SMART+ WiFi Produkte ohne Sprachsteuerung und APP. Auswahl voreingestellter Lichtszenen über Fernbedienung. Hochwertiges Aluminiumgehäuse für hochwertige Haptik und Optik. Anwendungsgebiete: Smart Home im Innen- und Außenbereich. Überall dort, wo intelligente Steuerung und Automatisierung in kompatiblen Smart-Home-Systemen realisiert werden sollen. Technische Ausstattung: Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C. Ladekabel inbegriffen. Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.