LEDVANCE - SMART+ ZB FLEX Multicolour 3P RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075729384
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075729384
Sonepar Artikelnummer
121400182
Hersteller Artikelnummer
4058075729384
Hersteller Typ
SMART+ ZB FLEX 3P RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075729384
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2000 .. 6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
64 lm/W
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
11 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Gesamtlänge:
1.8 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.300 kg


