LEDVANCE - SP DRIVER DALI 8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854089558
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854089558
Sonepar Artikelnummer
121090344
Hersteller Artikelnummer
4099854089558
Hersteller Typ
SP DRIVER DALI 8W
Hersteller Artikel Nr.:
4099854089558
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.100 kg


