LEDVANCE - SP VARIO XR REFLECTOR REFLECTOR 35W 15DEG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854881718
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854881718
Sonepar Artikelnummer
121410339
Hersteller Artikelnummer
4099854881718
Hersteller Typ
SP VARIO XR REFLECTOR 35W 15DEG
Hersteller Artikel Nr.:
4099854881718
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
15 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Ja
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Bügel/Gitter
Länge:
92 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Durchmesser:
92 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.036 kg


