LEDVANCE - SPECIAL OVEN T 15 W 230 V E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300066639
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 60 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300066639
Sonepar Artikelnummer
121162892
Hersteller Artikelnummer
4050300066639
Hersteller Typ
SPECIAL. CL 15W
Hersteller Artikel Nr.:
4050300066639
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
60 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Nennstrom:
65 mA
Durchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.006 kg


