LEDVANCE - SPOT COMBO FIRE RATED RING ADJUST ADJ ROUND BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854460142
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 86 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854460142
Sonepar Artikelnummer
121387355
Hersteller Artikelnummer
4099854460142
Hersteller Typ
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854460142
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
86 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
86 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.021 kg


